Klauke - Manchon caoutchouc taille 5 noir. Diamètre: 10,0 à 15,0mm - long. 35mm - KPS5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 10 mm
couleur - noir
résistant à la chaleur - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012077972605
Réf. Sonepar
00171797260
Réf. Fournisseur
KPS5
Réf. Commerciale
Klauke
diamètre intérieur:
10 mm
couleur:
noir
résistant à la chaleur:
Oui
Manchon caoutchouc taille 5 noir. Diamètre: 10,0 à 15,0mm - long. 35mm
Les Atouts de l'article:
Les manchons en caoutchouc permettent de réaliser à la fois le frettage, l'isolation des extrémités de câbles électriques et le repérage.
Ils permettent également de protéger les extrémités des câbles contre les salissures, la corrosion et le frottement. Ils peuvent aussi être utilisés comme protecteurs et donnent au câblage un aspect ergonomique.
Les Atouts de l'article:
Les manchons en caoutchouc permettent de réaliser à la fois le frettage, l'isolation des extrémités de câbles électriques et le repérage.
Ils permettent également de protéger les extrémités des câbles contre les salissures, la corrosion et le frottement. Ils peuvent aussi être utilisés comme protecteurs et donnent au câblage un aspect ergonomique.