Klauke - Manchon caoutchouc taille 8 noir. Diamètre: 12,0 à 20,0mm - long. 50mm - KPS8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 12 mm
couleur - noir
résistant à la chaleur - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012077972711
Réf. Sonepar
00171797271
Réf. Fournisseur
KPS8
Marque
Klauke
diamètre intérieur:
12 mm
couleur:
noir
résistant à la chaleur:
Oui
Manchon caoutchouc taille 8 noir. Diamètre: 12,0 à 20,0mm - long. 50mm
Les Atouts de l'article:
Les manchons en caoutchouc permettent de réaliser à la fois le frettage, l'isolation des extrémités de câbles électriques et le repérage.
Ils permettent également de protéger les extrémités des câbles contre les salissures, la corrosion et le frottement. Ils peuvent aussi être utilisés comme protecteurs et donnent au câblage un aspect ergonomique.
Les Atouts de l'article:
Les manchons en caoutchouc permettent de réaliser à la fois le frettage, l'isolation des extrémités de câbles électriques et le repérage.
Ils permettent également de protéger les extrémités des câbles contre les salissures, la corrosion et le frottement. Ils peuvent aussi être utilisés comme protecteurs et donnent au câblage un aspect ergonomique.


