Klauke - Manchon tubulaire en cuivre 150mm², selon NFF 00-363 - MCF150

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 150...150 mm²

  • forme du manchon - long

  • modèle - finition standard

  • série de tensions - jusqu'à 600 V

  • adapté à un conducteur massif - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012077952478

Réf. Sonepar

00171795247

Réf. Fournisseur

MCF150

Marque

Klauke

section nominale:

150...150 mm²

forme du manchon:

long

modèle:

finition standard

série de tensions:

jusqu'à 600 V

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

raccord bout à bout

nombre de bifurcations:

0

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

Manchons à butée en cuivre, étamés par électrolyse, conformes à la NFF 00-363, section 150 mm², pour raccordement de câble cuivre souple classe 5 et 6. Sertissage par retreint hexagonal préconisé avec matrices adaptées. Boîte de 50 pces

Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 5 ou 6. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Butée centrale permettant le bon positionnement du câble.
Entrée chanfreinée pour facliter l'insertion du câble. Sertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50). Sections disponibles de 1,5 à 400 mm².
Conditionné en boite carton