Klauke - Manchon tubulaire en cuivre à butée DIN 46267 - 25 mm² - 124R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 25...25 mm²
forme du manchon - long
modèle - finition DIN
série de tensions - jusqu'à 15 kV
adapté à un conducteur massif - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078475365
Réf. Sonepar
00171847536
Réf. Fournisseur
124R
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale:
25...25 mm²
forme du manchon:
long
modèle:
finition DIN
série de tensions:
jusqu'à 15 kV
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
connecteur parallèle
nombre de bifurcations:
2
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non