Klauke - Manchon tubulaire en inox 10 mm². - 82R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 10...10 mm²
forme du manchon - long
modèle - finition standard
série de tensions - jusqu'à 10 kV
adapté à un conducteur massif - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078496285
Réf. Sonepar
00171849628
Réf. Fournisseur
82R
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale:
10...10 mm²
forme du manchon:
long
modèle:
finition standard
série de tensions:
jusqu'à 10 kV
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
nu
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
raccord bout à bout
nombre de bifurcations:
2
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
Les Atouts de l'article:
Permet le raccordement de câble cuivre BT haute température. Température d'utilisation: 650°C. Butée centrale permettant le bon positionnement du câble.
Entrée chanfreinée pour faciliter l'insertion des câbles. Sertissage par poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique. Sections disponibles de 0,5 à 16 mm².