Klauke - Manchons bleus isol. thermo - 680WS

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Manchons bleus isol. thermo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • forme du manchon - long

  • modèle - finition standard

  • couleur de l'isolant - bleu

  • série de tensions - jusqu'à 230/380 V

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078332101

Réf. Sonepar

00171833212

Réf. Fournisseur

680WS

Réf. Commerciale

Klauke

section nominale:

1.5...2.5 mm²

forme du manchon:

long

modèle:

finition standard

couleur de l'isolant:

bleu

série de tensions:

jusqu'à 230/380 V

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Non

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

autre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

polyamide

type de raccordement:

raccord bout à bout

nombre de bifurcations:

2

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non