Klauke - MCA BOX 3 - Mini boite de jonction, IP68, 3 entrées, avec connect. 3x6mm² - MCABOX3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
pour diamètre du tube - 32 mm
indice de protection (IP) - IP68
longueur - 90 mm
largeur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050040862016
Réf. Sonepar
00171897684
Réf. Fournisseur
MCABOX3
Réf. Commerciale
Klauke
forme:
rectangulaire
pour diamètre du tube:
32 mm
indice de protection (IP):
IP68
longueur:
90 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
45 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
borne à vis
couleur:
gris
section de conducteur max.:
6 mm²
entrée de l'arrière:
Non
nombre d'entrées:
3
type de traversée de boîtier:
filetage et membrane d'étanchéité
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
convient à une technique de raccordement snap-in (spécifique au constructeur)
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
autre
coulable:
Oui
masse de coulage fournie:
Oui
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
600 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Non
température d'utilisation:
-60...200 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans