Klauke - Pièce de rechange pour perlon - 52055288

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Pièce de rechange pour perlon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - autre

  • matériau - autre

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • qualité du matériau - autre

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078720113

Réf. Sonepar

00171872011

Réf. Fournisseur

52055288

Réf. Commerciale

Klauke

domaine d'application:

autre

matériau:

autre

forme de la tête/extrémité:

autre

qualité du matériau:

autre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

4 mm

raccordement par filetage:

Non

torsadé:

Non

couleur:

incolore

force de rupture:

200 kg

diamètre de la tête de guidage:

4 mm

type de support:

sans