Klauke - Poignée de tirage - 52055311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - autre
matériau - autre
qualité du matériau - autre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 3.6 mm
épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012078720380
Réf. Sonepar
00171872038
Réf. Fournisseur
52055311
Marque
Klauke
domaine d'application:
autre
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
3.6 mm
épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:
15 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
80 mm
raccordement par filetage:
Non
torsadé:
Non
couleur:
vert
force de rupture:
250 kg
diamètre de la tête de guidage:
3 mm
type de support:
sans


