Klauke - Poulie à poser de diamètre 560mm, largeur: 125mm. - 50190946


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
matériau - métal
forme de la tête/extrémité - autre
qualité du matériau - autre
diamètre du dévidoir/du panier - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0783310190943
Réf. Sonepar
00171000577
Réf. Fournisseur
50190946
Réf. Commerciale
Klauke
domaine d'application:
tube d'installation
matériau:
métal
forme de la tête/extrémité:
autre
qualité du matériau:
autre
diamètre du dévidoir/du panier:
125 mm
raccordement par filetage:
Non
torsadé:
Non
couleur:
vert
force de rupture:
0 kg
diamètre de la tête de guidage:
127 mm
type de support:
boîtier