Klauke - Raccord droit à serrage par bride en bronze 10-70mm² (CG10-70 B) - RD1070B

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Raccord droit à serrage par bride en bronze 10-70mm² (CG10-70 B)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 70 mm²

  • nombre de trous de fixation - 4

  • couleur caractéristique - marron

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078756891

Réf. Sonepar

00171795135

Réf. Fournisseur

RD1070B

Réf. Commerciale

Klauke

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

70 mm²

nombre de trous de fixation:

4

couleur caractéristique:

marron

Raccord en laiton à serrage mécanique à bride en bronze et étrier réversible pour raccordement de câbles en cuivre de section totale mini 10mm², maxi 70mm², pour mise à la terre ou utilisation industrielle. Raccordement droit bout à bout.