Klauke - Raccords flexibles 1 pole - 8001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0...0 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - autre
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012078024891
Réf. Sonepar
00171802489
Réf. Fournisseur
8001
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale:
0...0 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
autre
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
sans halogène:
Non
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
PVC
matériau:
laiton
traitement de la surface:
étamé