Klauke - Raccords flexibles 12 pôles - 80012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section nominale - 0...0 mm² 
- matière de l'isolant - isolé totalement 
- couleur de l'isolant - autre 
- modèle - prise (mâle) 
- dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078482752
Réf. Sonepar
00171848275
Réf. Fournisseur
80012
Marque
Klauke
section nominale:
0...0 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
autre
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
sans halogène:
Non
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
PVC
matériau:
laiton
traitement de la surface:
étamé


