Klauke - Rond. bimétal. 22x11x2 - M10 - CS1022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 11 mm
diamètre externe - 22 mm
matériau - aluminium
traitement de la surface - non traité
pour dimension de vis métrique - 10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078537766
Réf. Sonepar
00171853776
Réf. Fournisseur
CS1022
Marque
Klauke
diamètre intérieur:
11 mm
diamètre externe:
22 mm
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
pour dimension de vis métrique:
10
épaisseur:
2 mm
forme de trou:
rond
qualité du matériau:
AG3 (aluminium)
en forme de facette:
Non
trempé:
Non


