Klauke - Rondelle alu-cuivre diamètre 18mm, perçage 8,5mm, épaisseur 2mm - CS818

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 8.5 mm
diamètre externe - 18 mm
matériau - aluminium
traitement de la surface - non traité
pour dimension de vis métrique - 8
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNEXIONS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012078537759
Réf. Sonepar
00171853775
Réf. Fournisseur
CS818
Marque
Klauke
diamètre intérieur:
8.5 mm
diamètre externe:
18 mm
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
pour dimension de vis métrique:
8
épaisseur:
1 mm
forme de trou:
rond
qualité du matériau:
AG3 (aluminium)
en forme de facette:
Non
trempé:
Non


