Klauke - Rondelle bi métal M14 - CS1428

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 15 mm

  • diamètre externe - 28 mm

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • pour dimension de vis métrique - 14

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078537780

Réf. Sonepar

00171853778

Réf. Fournisseur

CS1428

Marque

Klauke

diamètre intérieur:

15 mm

diamètre externe:

28 mm

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

pour dimension de vis métrique:

14

épaisseur:

2 mm

forme de trou:

rond

qualité du matériau:

AG3 (aluminium)

en forme de facette:

Non

trempé:

Non