Klauke - Ruban isolant thermique long 10 metres - LINUS

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Ruban isolant thermique long 10 metres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • auto-adhésif - Non

  • épaisseur - 3 mm

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 10 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8032853655962

Réf. Sonepar

00171882753

Réf. Fournisseur

LINUS

Réf. Commerciale

Klauke

matériau:

autre

auto-adhésif:

Non

épaisseur:

3 mm

largeur:

50 mm

longueur:

10 m

matériau du renfort:

autre

sans halogène:

Non

température moyenne maximale (permanente):

105 °C

température de montage:

-50...105 °C

couleur:

noir