Klauke - Set de 5 chaussettes de tirage de diamètre 19 à 76 mm - 50314840


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
matériau - autre
forme de la tête/extrémité - autre
qualité du matériau - autre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 76 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0783310314844
Réf. Sonepar
00171000603
Réf. Fournisseur
50314840
Réf. Commerciale
Klauke
domaine d'application:
tube d'installation
matériau:
autre
forme de la tête/extrémité:
autre
qualité du matériau:
autre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
76 mm
raccordement par filetage:
Non
torsadé:
Non
couleur:
incolore
force de rupture:
250 kg
diamètre de la tête de guidage:
76 mm
type de support:
sans