Klauke - Tire-câbles court en acier galvanisé double maille, ?illet flexible D= 16-18mm - 50305603

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tire-câbles court en acier galvanisé double maille, ?illet flexible D= 16-18mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - autre

  • longueur - 0.61 m

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310305606

Réf. Sonepar

00171000588

Réf. Fournisseur

50305603

Réf. Commerciale

Klauke

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

autre

longueur:

0.61 m

forme de la tête/extrémité:

autre

qualité du matériau:

autre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

18 mm

raccordement par filetage:

Non

torsadé:

Non

couleur:

incolore

force de rupture:

120 kg

diamètre de la tête de guidage:

16 mm

type de support:

sans