Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Klauke - Tire-câbles court en acier galvanisé double maille, ?illet flexible D= 26-38mm - 50305646

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tire-câbles court en acier galvanisé double maille, ?illet flexible D= 26-38mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - autre

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • qualité du matériau - autre

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310305644

Réf. Sonepar

00171000590

Réf. Fournisseur

50305646

Marque

Klauke

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

autre

forme de la tête/extrémité:

autre

qualité du matériau:

autre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

38 mm

raccordement par filetage:

Non

torsadé:

Non

couleur:

incolore

force de rupture:

200 kg

diamètre de la tête de guidage:

26 mm

type de support:

sans