Klauke - Tire-câbles en acier galvanisé à maillage tressé ouvert D=16-18mm - 50310240

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tire-câbles en acier galvanisé à maillage tressé ouvert D=16-18mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - autre

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • qualité du matériau - autre

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310310242

Réf. Sonepar

00171000605

Réf. Fournisseur

50310240

Réf. Commerciale

Klauke

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

autre

forme de la tête/extrémité:

autre

qualité du matériau:

autre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

18 mm

raccordement par filetage:

Non

torsadé:

Non

couleur:

incolore

force de rupture:

120 kg

diamètre de la tête de guidage:

16 mm

type de support:

sans