Klauke - Tire-câbles en acier galvanisé double maille, ?illet flexible D= 26-38mm - 50305786

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
matériau - autre
forme de la tête/extrémité - autre
qualité du matériau - autre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 38 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0783310305781
Réf. Sonepar
00171000595
Réf. Fournisseur
50305786
Marque
Klauke
domaine d'application:
tube d'installation
matériau:
autre
forme de la tête/extrémité:
autre
qualité du matériau:
autre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
38 mm
raccordement par filetage:
Non
torsadé:
Non
couleur:
incolore
force de rupture:
150 kg
diamètre de la tête de guidage:
26 mm
type de support:
sans


