Klauke - Tire-câbles en acier galvanisé simple avec ?illet flexible D= 10-12 mm - 50305867

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tire-câbles en acier galvanisé simple avec ?illet flexible D= 10-12 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - métal

  • longueur - 180 m

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310305866

Réf. Sonepar

00171305866

Réf. Fournisseur

50305867

Réf. Commerciale

Klauke

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

métal

longueur:

180 m

forme de la tête/extrémité:

autre

qualité du matériau:

autre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

12 mm

raccordement par filetage:

Non

torsadé:

Non

couleur:

incolore

force de rupture:

150 kg

diamètre de la tête de guidage:

10 mm

type de support:

sans