Klauke - Tire-câbles en acier galvanisé simple avec ?illet flexible D= 26-31mm - 50305948

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
matériau - métal
longueur - 0.3 m
forme de la tête/extrémité - autre
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0783310305941
Réf. Sonepar
00171000586
Réf. Fournisseur
50305948
Marque
Klauke
domaine d'application:
tube d'installation
matériau:
métal
longueur:
0.3 m
forme de la tête/extrémité:
autre
qualité du matériau:
autre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
32 mm
raccordement par filetage:
Non
torsadé:
Non
couleur:
incolore
force de rupture:
200 kg
diamètre de la tête de guidage:
26 mm
type de support:
sans


