Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Klauke - Tire fil en polyester FLEXI-SPINNER avec carter et accessoires . Longueur 20m - 52055389

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tire fil en polyester FLEXI-SPINNER avec carter et accessoires . Longueur 20m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - autre

  • matériau - plastique

  • longueur - 20 m

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078784627

Réf. Sonepar

00171878462

Réf. Fournisseur

52055389

Marque

Klauke

domaine d'application:

autre

matériau:

plastique

longueur:

20 m

forme de la tête/extrémité:

autre

forme:

rond

qualité du matériau:

autre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4.5 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

4.5 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

290 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Oui

couleur:

vert

force de rupture:

900 kg

diamètre de la tête de guidage:

4.5 mm

type de support:

boîtier