Klauke - Tire fil en polyester FLEXI-SPINNER avec carter et accessoires . Longueur 25m - 52055390

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - autre
matériau - plastique
longueur - 25 m
forme de la tête/extrémité - autre
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012078789677
Réf. Sonepar
00171878967
Réf. Fournisseur
52055390
Marque
Klauke
domaine d'application:
autre
matériau:
plastique
longueur:
25 m
forme de la tête/extrémité:
autre
forme:
rond
qualité du matériau:
autre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
4.5 mm
épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:
4.5 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
290 mm
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Oui
couleur:
vert
force de rupture:
900 kg
diamètre de la tête de guidage:
4.5 mm
type de support:
boîtier


