Klauke - Tire fils acier avec carter long 30m - 52041749

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - autre
matériau - métal
longueur - 30 m
forme - rond
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0783310127147
Réf. Sonepar
00171041749
Réf. Fournisseur
52041749
Marque
Klauke
domaine d'application:
autre
matériau:
métal
longueur:
30 m
forme:
rond
qualité du matériau:
autre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
4.8 mm
épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:
4.8 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
300 mm
raccordement par filetage:
Non
torsadé:
Non
couleur:
vert
force de rupture:
200 kg
diamètre de la tête de guidage:
4.8 mm
type de support:
boîtier


