Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Klauke - Tire fils en acier plat dim: 3,0x1,5mm, longueur 38 mètres. livré avec carter - 52041741

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tire fils en acier plat dim: 3,0x1,5mm, longueur 38 mètres. livré avec carter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - autre

  • matériau - métal

  • longueur - 38 m

  • forme - plat

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310127093

Réf. Sonepar

00171041741

Réf. Fournisseur

52041741

Marque

Klauke

domaine d'application:

autre

matériau:

métal

longueur:

38 m

forme:

plat

qualité du matériau:

autre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

3 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

1.5 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

300 mm

raccordement par filetage:

Non

torsadé:

Non