Klauke - Tire fils en fibre de verre avec touret diamétre: 4,5mm - longueur: 60m - 52055315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
matériau - autre
longueur - 60 m
forme - rond
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012078721158
Réf. Sonepar
00171872115
Réf. Fournisseur
52055315
Marque
Klauke
domaine d'application:
tube d'installation
matériau:
autre
longueur:
60 m
forme:
rond
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
4.5 mm
épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:
4.5 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
330 mm
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Non
couleur:
vert
force de rupture:
1200 kg
diamètre de la tête de guidage:
4.5 mm
type de support:
sans



