Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Klauke - Tire fils en fibre de verre avec touret dimensions: 6mm - longueur: 100m - 52055328

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tire fils en fibre de verre avec touret dimensions: 6mm - longueur: 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - autre

  • longueur - 100 m

  • forme - rond

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078721288

Réf. Sonepar

00171872128

Réf. Fournisseur

52055328

Marque

Klauke

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

autre

longueur:

100 m

forme:

rond

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

550 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

6 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

550 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

vert

force de rupture:

1400 kg

diamètre de la tête de guidage:

4.5 mm

type de support:

sans