Klauke - Tire fils en fibre de verre avec touret dimensions: 6mm - longueur: 40m - 52055325


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
matériau - autre
longueur - 40 m
forme - rond
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012078721257
Réf. Sonepar
00171872125
Réf. Fournisseur
52055325
Réf. Commerciale
Klauke
domaine d'application:
tube d'installation
matériau:
autre
longueur:
40 m
forme:
rond
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
550 mm
épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:
6 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
550 mm
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Non
couleur:
vert
force de rupture:
1400 kg
diamètre de la tête de guidage:
4.5 mm
type de support:
sans