Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Klauke - Tire fils en fibre de verre avec touret dimensions: 7,5mm - longueur: 120m - 52055341

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tire fils en fibre de verre avec touret dimensions: 7,5mm - longueur: 120m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - autre

  • longueur - 120 m

  • forme - rond

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078721417

Réf. Sonepar

00171872141

Réf. Fournisseur

52055341

Marque

Klauke

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

autre

longueur:

120 m

forme:

rond

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

660 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

7.5 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

660 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

vert

force de rupture:

1600 kg

diamètre de la tête de guidage:

7.5 mm

type de support:

enrouleur de câble