Klauke - Tire fils en fibre de verre de diamètre 4,5mm. longueur: 40 mètres. - 52055317

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tire fils en fibre de verre de diamètre 4,5mm. longueur: 40 mètres.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - autre

  • longueur - 40 m

  • forme - rond

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078721172

Réf. Sonepar

00171872117

Réf. Fournisseur

52055317

Réf. Commerciale

Klauke

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

autre

longueur:

40 m

forme:

rond

qualité du matériau:

autre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4.5 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

4.5 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

330 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

vert

force de rupture:

1200 kg

diamètre de la tête de guidage:

4.5 mm

type de support:

sans