Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Klauke - Tire fils en fibre de verre de diamètre 6,0mm. longueur: 100 mètres. - 52055332

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tire fils en fibre de verre de diamètre 6,0mm. longueur: 100 mètres.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - autre

  • longueur - 100 m

  • forme - rond

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078721325

Réf. Sonepar

00171872132

Réf. Fournisseur

52055332

Marque

Klauke

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

autre

longueur:

100 m

forme:

rond

qualité du matériau:

autre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

6 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

6 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

660 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

vert

force de rupture:

1400 kg

diamètre de la tête de guidage:

6 mm

type de support:

sans