Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Klauke - Tire fils en fibre de verre de diamètre 6,0mm. longueur: 80 mètres. - 52055331

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tire fils en fibre de verre de diamètre 6,0mm. longueur: 80 mètres.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - autre

  • longueur - 80 m

  • forme - rond

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078721318

Réf. Sonepar

00171872131

Réf. Fournisseur

52055331

Réf. Commerciale

Klauke

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

autre

longueur:

80 m

forme:

rond

qualité du matériau:

autre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

6 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

6 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

550 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

vert

force de rupture:

1400 kg

diamètre de la tête de guidage:

6 mm

type de support:

sans