Klauke - Tire fils en fibre de verre de diamètre 7,5mm. longueur: 100 mètres. - 52055345


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
matériau - autre
longueur - 100 m
forme - rond
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012078721455
Réf. Sonepar
00171872145
Réf. Fournisseur
52055345
Réf. Commerciale
Klauke
domaine d'application:
tube d'installation
matériau:
autre
longueur:
100 m
forme:
rond
qualité du matériau:
autre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
7.5 mm
épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:
7.5 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
660 mm
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Non
couleur:
vert
force de rupture:
1800 kg
diamètre de la tête de guidage:
7.5 mm
type de support:
sans