Klauke - Tire fils en nylon de diamètre 4 mm avec ?illet et guide flexible. longueur 30 m - 52055275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
matériau - plastique
longueur - 30 m
forme - rond
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012078719995
Réf. Sonepar
00171871999
Réf. Fournisseur
52055275
Marque
Klauke
domaine d'application:
tube d'installation
matériau:
plastique
longueur:
30 m
forme:
rond
qualité du matériau:
autre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
4 mm
épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:
4 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
250 mm
raccordement par filetage:
Non
torsadé:
Non
couleur:
jaune
force de rupture:
200 kg
diamètre de la tête de guidage:
4 mm
type de support:
sans


