Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Klauke - Tire fils en nylon de diamètre 4 mm avec ?illet et guide flexible. longueur 5 m - 52055270

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tire fils en nylon de diamètre 4 mm avec ?illet et guide flexible. longueur 5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - plastique

  • longueur - 5 m

  • forme - rond

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078719940

Réf. Sonepar

00171871994

Réf. Fournisseur

52055270

Marque

Klauke

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

plastique

longueur:

5 m

forme:

rond

qualité du matériau:

autre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

4 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

250 mm

raccordement par filetage:

Non

torsadé:

Non

couleur:

jaune

force de rupture:

200 kg

diamètre de la tête de guidage:

4 mm

type de support:

sans