Klauke - Tire fils en polyester avec touret, diamètre= 6mm, long=50m, guide rotatif M5 - 52074658

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tire fils en polyester avec touret, diamètre= 6mm, long=50m, guide rotatif M5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - autre

  • longueur - 50 m

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078962094

Réf. Sonepar

00171896209

Réf. Fournisseur

52074658

Réf. Commerciale

Klauke

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

autre

longueur:

50 m

forme de la tête/extrémité:

autre

forme:

rond

qualité du matériau:

autre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

6 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

6 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

330 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

vert

force de rupture:

300 kg

diamètre de la tête de guidage:

6 mm

type de support:

sans

Tire fils en polyester de diamètre= 6mm, longueur= 50m, avec guide de tirage flexible et rotatif M5 et ?illet de tirage ø8mm. Fourni avec touret de diamètre 350mm