Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Klauke - Tire fils fibre de verre dans un boitier dérouleur, dimensions: 3,0mm x 30m. - 52055300

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tire fils fibre de verre dans un boitier dérouleur, dimensions: 3,0mm x 30m.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - autre

  • longueur - 40 m

  • forme - rond

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078720274

Réf. Sonepar

00171872027

Réf. Fournisseur

52055300

Réf. Commerciale

Klauke

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

autre

longueur:

40 m

forme:

rond

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

3 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

3 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

235 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

vert

force de rupture:

900 kg

diamètre de la tête de guidage:

4.5 mm

type de support:

sans