Klauke - Tire-fils nylon diam. 4 mm avec guide flexible et ?illet rotatif . Long= 10m - 52055260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
matériau - plastique
longueur - 10 m
forme de la tête/extrémité - autre
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012078961998
Réf. Sonepar
00171896199
Réf. Fournisseur
52055260
Marque
Klauke
domaine d'application:
tube d'installation
matériau:
plastique
longueur:
10 m
forme de la tête/extrémité:
autre
forme:
rond
qualité du matériau:
autre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
4 mm
épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:
4 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
250 mm
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Non


