Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Klauke - Tire fils polyester dim: 4,5mm x 25m. Livré avec tête de guidage M5 et poignée - 52055295

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tire fils polyester dim: 4,5mm x 25m. Livré avec tête de guidage M5 et poignée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - plastique

  • longueur - 25 m

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078720236

Réf. Sonepar

00171872023

Réf. Fournisseur

52055295

Marque

Klauke

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

plastique

longueur:

25 m

forme de la tête/extrémité:

autre

forme:

rond

qualité du matériau:

autre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4.5 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

4.5 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

290 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

vert

force de rupture:

250 kg

diamètre de la tête de guidage:

4.5 mm

type de support:

sans