Klauke - Tire fils SPEEDY-SPINNER en fibre de verre complet d=3mm x 30m - 52055299

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tire fils SPEEDY-SPINNER en fibre de verre complet d=3mm x 30m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - autre

  • longueur - 30 m

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078720267

Réf. Sonepar

00171872026

Réf. Fournisseur

52055299

Réf. Commerciale

Klauke

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

autre

longueur:

30 m

forme de la tête/extrémité:

autre

forme:

rond

qualité du matériau:

autre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

3 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

3 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

235 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

noir

force de rupture:

900 kg

diamètre de la tête de guidage:

4.5 mm

type de support:

sans