KNIPEX - Embouts de câbles jumelés isolés 2 x 0,5mm² - 200 pièces - 9799370
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
0.5 mm²longueur de gaine:
15 mmSpécificités essentielles
section nominale - 0.5 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 15 mm
matériau - cuivre
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773076612
Réf. Sonepar
07579307661
Réf. Fournisseur
9799370
Marque
KNIPEX
section nominale:
0.5 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
longueur de gaine:
15 mm
matériau:
cuivre
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
isolé:
Non
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
20
longueur totale:
15 mm
Les Atouts de l'article:
Entonnoir d'insertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusqu'à 105°C. Matériau : E-Cu. Surface étamée par électrolyse. Epaisseur minimale du revêtement 3µm. Dimension nominale : 2 x 0.5 mm². Contenu : 200 pièces. Couleur: blanc.


