L'Ebenoid - Atoll C320 2xE27 SSL HF AV gris 7039 - 070130


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 56 W
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10
couleur du boîtier/corps - gris
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3477870701301
Réf. Sonepar
00057070130
Réf. Fournisseur
070130
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système:
56 W
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Les Atouts de l'article:
Hublot carré au design intemporel avec un diffuseur légèrement arrondi et anneau en polycarbonate gris 9007. Deux ouvertures latérales offfrent un éclairage indirect décoratif. Livré sans lampe. Equipé d'un détecteur HF. Longueur/largeur 320
Les Atouts de la gamme:
Avec une efficacité lumineuse >90lm/W, Atoll C320 rentre dans la catégorie des luminaires les plus économes du marché