L'Ebenoid - Atoll ovale E27 SSL blanc - 079510


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 330 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3477870795102
Réf. Sonepar
00057079510
Réf. Fournisseur
079510
Marque
L'Ebenoid
puissance du système:
15 W
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
330 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
114 mm
Les Atouts de l'article:
Applique murale fonctionnelle, ovale de dimensions 330x240mm – profondeur 114mm Corps et bloc optique polycarbonate, avec 3 prédécoupes latérales pour arrivée possible en goulotte 22x13mm
Les Atouts de la gamme:
Les appliques Atoll Ovale sont idéales pour éclairer vos entrées. Disponible en version On/Off ou avec détecteur infrarouge intégrable. Avec leurs anneaux noir ou blanc, ils s'adaptent à tous les extérieurs. Couleur sur demande possible.