L'Ebenoid - Axiome T2 2xE27 LED 1000lm 3000K IR blanc - 073055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1000 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3477870730554
Réf. Sonepar
00057073055
Réf. Fournisseur
073055
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
1000 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
efficacité lumineuse:
50 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse:
LED interchangeable
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
couleur de la lumière:
blanc
Les Atouts de l'article:
Hublot fonctionnel et polyvalent. Diamètre optimisé de 320mm et épaisseur 114mm (taille 2). Embase et diffuseur en 2 parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène blanc et diffuseur polycarbonate opale. Détection IR. Equipé d'une lampe LED.
Les Atouts de la gamme:
Axiome, hublot fonctionnel ultra polyvalent. Embase et diffuseur en polycarbonate. Disponible en 2 tailles, On/OFF, hyperfréquence, infrarouge et préavis de veille. Le + : prédécoupe pour l'arrivée en goulotte en rénovation.









