L'Ebenoid - Dune casquette E27 LED 500lm 3000K AV blanc - 076172

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870761725

Réf. Sonepar

00057076172

Réf. Fournisseur

076172

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

500 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

efficacité lumineuse:

50 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

douille:

E27

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

couleur de la lumière:

blanc

Applique LED Dune casquette E27 500lm 3000K antivandale blanc, classe II, IK10, IP54, applique, puiss.:10 W, L70/B50:35000 h, test fil incand.:650 °C, efficience:50lm/W

Les Atouts de l'article:

Applique LED Dune casquette E27 500lm 3000K antivandale blanc

Les Atouts de la gamme:

Applique murale compacte, pratique à installer. Disponible en 2 coloris et 4 designs, elle peut accueillir une lampe E27 LED pour les économies d'énergie.