Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

L'Ebenoid - H350 LED 2160lm 3000K HF+V TC AV - 074033

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2160 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870740331

Réf. Sonepar

00057074033

Réf. Fournisseur

074033

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

2160 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

90 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse:

LED non interchangeable

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

24...24 W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Hublot LED H350 2160lm 3000K hyperfréquence préavis de veille télécommandé antivandale, classe II, IK10, IP65, applique/plafond, puiss.:24 W, L70/B50:50000h, photobio:GR0, test fil incand.:850 °C, efficience:90lm/W

Les Atouts de l'article:

Hublot fonctionnel en deux parties : embase et diffuseur en connexion push-in. Détecteur hyperfréquence avec fonction veille. Corps polypropylène et diffuseur polycarbonate opale. Solution antivandale : capot diffuseur fermé par 3 vis Torx. 300

Les Atouts de la gamme:

H350. Hublot lumineux et performant dédié aux circulations horizontales et verticales. Volume autour de la platine LED favorise la dissipation de la chaleur. Le + : existe en version flux orienté pour l'accessibilité des circulations verticales.