L'Ebenoid - Izy pro LED 800lm 3000K gris 7021 - 077010

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870770109

Réf. Sonepar

00057077010

Réf. Fournisseur

077010

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

800 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

60000 h

efficacité lumineuse:

100 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

gris

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Luminaire LED Izy Pro 800lm 3000K avec connecteur DCL gris 7021, classe II, IK07, IP44, applique/plafond, puiss.:8 W, L70/B50:60000 h, L80/B10:40000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:100lm/W

Les Atouts de l'article:

Luminaire d'intérieur compact dédié au logement, IZY permet une installation rapide et sans outils grâce à sa fiche DCL normalisée intégrée au dos. Pose sans outils. Système de déclipsage facile ou mode antivol. Corps et diffusuer en polycarbonate.

Les Atouts de la gamme:

IZY PRO : une solution simple et innovante. Luminaire d'intérieur dédié au logement, IZY permet une installation rapide et sans outils grâce à sa fiche DCL intégrée. Le luminaire clipsé, l'installation est terminée ! Montage plafonnier ou applique.